Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritze mit Kanüle 1ml Sub-Q


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6303819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 1ml 100 stk
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril, 1 ml, mit eingeschweißter Kanüle
Dreiteilige Spritze mit Zylinder, Kolben und Dichtungsring.


-Ohne Totraum
-Zylinder, PP
-Kolben, PP
-Gleitmittel Silikonöl
-Latexfrei
-PVC-frei
-Gamma-sterilisiert

Nennvolumen 1 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Teilung 0,01 ml
Nadel mit
Gauge 26 G 1/2"
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 1ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, kanülen braun, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.