| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6308744 Herst.-Nr.: 24 00 650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pipettenspitzen, lose, unsteril Präzision in jedem Detail: Die Garantie für höchste Qualität.
-Aus hochwertigem Polypropylen -Dichter Sitz durch passgenauen Konus -Optimales Handling durch verzugsfreie Form -Garantiert staubfrei durch Spezial-Ionisierung -Exzellente Transparenz durch höchste Oberflächengüte -Minimale Restbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität -Ausgezeichnete Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung -Praxisgerechte Spitzen-Volumina -Unsteril -Autoklavierbar
A: alle gängigen Pipetten, ratiopetta® B: Gilson PIPETMAN® Classic C: Gilson PIPETMAN® Ultra D: Gilson PIPETMAN® Neo E: Thermo-Scientific Finnpipette® F1 / F2 F: BioHit® Proline G: BioHit® Mline H: Brand Transferpette® S I: Brand Transferpette® electronic J: Eppendorf Reference® K: Eppendorf Reference® 2 L: Eppendorf Research® M: Eppendorf Research® plus N: Socorex Acura® manual 825 O: Socorex Acura® manual 835 P: Socorex Acura® manual XS Q: Socorex Calibra® digital 822 R: Socorex Calibra® digital 832 S: Dr. Lange® T: Oxford®
Volumen 1.000 ... 5000 µl Min. Volumen 1000,0 µl Max. Volumen 5000,0 µl Farbe transparent Verpackung 1 Beutel à 300 Material PP Für Typ A, F, G, K, M, O Steril Nein Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, pipettenspitzen, einfach, Pipettenspitzen,Ratiolab, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter, Polyprropylen, Corona |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 18,90* | ab € 18,64* | € 24,00* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 16,51* | € 24,01* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 23,63362* | € 33,26362* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,06214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|