Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microstar 7.5 control Rührwerk elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.310 242
6.310 242
Artikel-Nr.:
     163-6310242
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025001984
EAN/GTIN:
     4053411042219
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Rührwerke MICROSTAR control
Leistungsstarke Rührwerke in kompakter Bauweise für Spezialanwendungen.

-Display aus gehärtetem Glas für maximale Sichtbarkeit und chemische Beständigkeit
-Vibrationserkennung mit automatischer Abschaltung bei Unwucht des Rührwerkzeuges
-USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation aller Parameter oder Firmware-Updates
-Bluetooth-Funktionalität
-Einfaches Verbinden mit labworldsoft®
-Temperaturmessung direkt im Medium mit PT1000 Temperaturfühler
-Temperaturmessung mit Anzeige im Display
-Chemikalienbeständiges Gehäuse
-Stufenlos einstellbare Drehzahl
-Mikroprozessgesteuerte Regelung für konstante Drehzahl, auch bei Änderungen der Viskosität
-Tastensperre (Keylock-Taste)
-Zeitschaltuhr
-10 Jahre Garantie

Lieferumfang: Rührwerke inkl. Temperaturfühler PT1000
Spezifikationen 7.5 control // 15 control // 30 control
Rührmenge max. (H2O): 5 l // 10 l // 20 l
Viskositätsbereich: 4000 mPas // 8000 mPas // 20000 mPas
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 32 W / 22 W
Drehzahlbereich: 0/30 ... 2000 min-1// 0/30 ... 1000 min-1// 0/30 ... 500 min-1
Temperaturbereich min. / max.: -10 ... 350 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,5 K
Max. Drehmoment: 7,5 Ncm // 15 Ncm // 30 Ncm
Anzeige: LCD
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 ... 8 mm
Abmessungen (B x T x H): 60 x 136 x 173 mm
Gewicht: 1,18 kg // 1,26 kg // 1,26 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ MICROSTAR 7.5 control
Weitere Suchbegriffe: Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, laborrührwerk ika, laborrührwerk, Rühr,Werke, Glasrührer, Rührer, temperaturmessfühler, Ex-Rührer, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.053,85*
€ 1.180,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,95*
€ 1.306,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.210,08*
€ 1.501,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,09*
€ 1.786,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,36*
€ 1.764,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,19*
€ 1.703,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,19*
€ 1.490,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,08*
€ 1.440,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.210,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.