Das Elektro-Rührwerk – Ein Handrührwerk mit Elektromotor
Die Elektro-Rührwerke sind professionelle
Rührgeräte für Handwerker im Trockenbau, bei Malerarbeiten, Fliesenlegen, Bodenaufbau und Stuckarbeiten. Sie vermengen flüssige und schüttbare Stoffe zu einer homogenen Masse. Die Rührwerke eignen sich auch zum Auffrischen längerer Standzeit des Baumaterials.
Professionelle Rührwerke im Detail
Das professionelle Rührwerk ist ein Mischwerkzeug, das ähnliche Aufgaben erfüllt wie ein Trommelmischer oder
Zwangsmischer. Das
Elektrowerkzeug vereint flüssige und schüttbare Stoffe zu einem homogenen Gemisch. Das Elektro-Rührwerk eignet sich für
- Mörtel, Putz, Estrich, Verguss- und Ausgleichsmasse,
- Beton,
- Lacke und Farben,
- Fliesenkleber und
- Leim.
Das Rührwerk verfügt über einen oder zwei Griffe, mit denen es per Hand gehalten wird. Der Motor befindet sich meist zwischen oder in unmittelbarer Nähe zu den Griffen. Vom Motor reicht ein Rührstab bis zum Rührorgan. Ein Teil des Rührstabes und das gesamte Rührorgan sind während des Betriebes in das Material eingetaucht.
Elektro-Rührwerk oder Rührstation?
Die Rührstation vereint ein Elektro-Rührwerk mit einer Haltevorrichtung und einem Mischbehälter. Während des Einfüllens kann die
Rührstation bereits mit dem Vermengen beginnen. Mit einem Elektro-Rührwerk wird für diese Kombination eine zweite Person benötigt. Die Rührstation steht stabil und muss während des Vermengens nicht gehalten werden. Bei gleicher Leistungsstärke liefert das Elektro-Rührwerk gleiche Ergebnisse wie die Rührstation. Das elektrisch betriebene Rührwerk ist mobiler und für kurzzeitige Einsätze bei geringerer Häufigkeit geeignet. Bei regelmäßigen Rühraufgaben empfiehlt sich eine Rührstation. Alternativ kann auch ein Rührständer eingesetzt werden. Er hält das Elektro-Rührwerk während des Vermengens in einer stabilen Position.
Ausstattung und Zubehör
Die Elektro-Rührwerke sind in einigen Leistungsbereichen und mit unterschiedlichem Eigengewicht erhältlich. Die Leistung reicht von wenigen Watt bis hin zu 1.800 Watt. Die kleineren Rührgeräte eignen sich für die Verwendung im Labor. Leistungsstarke Geräte werden für Bauarbeiten und dickflüssige Materialien verwendet. Für diese Geräte ist ein fester Halt notwendig. Sie sind mit Handgriffen ausgestattet und können sie mit einem Zusatzhandgriff erweitert werden. Das Eigengewicht der Rührwerke reicht von zwei bis zehn Kilogramm. Die Geräte mit höherer Leistung sind regelhaft schwerer als kleinere Rührwerke.