Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiepumpstand GP3 | Typ: Chemiepumpstand GP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.311 927
6.311 927
Artikel-Nr.:
     163-6311927
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     17530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Chemiepumpstand GP3
Der fahrbare Chemiepumpstand hat eine Kühlfalle und eine Pumpgabel mit separater Belüftungsleitung. Die Pumpgabel hat 4 einzeln schaltbare Vakuumventile und zusätzlich 4 einzeln schaltbare Belüftungsventile. So kann jeder einzelne Probehälter von der Pumpgabel an- oder abgekoppelt werden, ohne das Vakuum der anderen Probebehälter zu beeinträchtigten. Es kann auch ein elektronisches Vakuummessgerät angeschlossen werden. Die Vakuumpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

-Kleinflansch KF-NW 16 mit Vakuum-Manometer
-Glasgewinde GL18
-10 mm PTFE-Olive
-Tischplatte aus PE
-Aluminium-Gestell
-Vier Lenkrollen mit Feststeller
Spezifikationen
Nutzvolumen mit Kühlfalle: 2000 ml
Kühlfinger-Kondensat-Volumen: max. 250 ml

Typ Chemiepumpstand GP3
Weitere Suchbegriffe: Chemiepumpstand, Kombipumpstand, Labor-Vakuum-System, Membranpumpstand, Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, Chemie,Pumpstände, vakoum, Alumonium, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.209,75*
€ 5.415,86*
Frei Haus
ab € 5.270,03022*
€ 5.479,58022*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.415,86*
€ 6.444,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.381,87*
€ 6.404,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.256,20*
€ 6.254,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.209,75*
€ 6.199,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.