Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Blockthermostat microBLOCK | Typ: B-MINI Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.584 780
9.584 780
Artikel-Nr.:
     163-6312301
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     B-MINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat
Digitaler Blockthermostat microBLOCK
Zum Inkubieren von PCR Streifen oder Röhrchen mit einer Größe bis zu 50 ml. Bei einer sehr guten Aufheizrate bietet der kompakte microBLOCK die kleinste Stellfläche aller auf dem Markt befindlichen Blockthermostate.

-Blockmaterial Aluminium
-Austauschbare Blöcke, für unterschiedliche Röhrchen-Größen von 0,2 bis 50 ml
-Timer
-Kompakt, Handtellergröße
-Klarsichtdeckel sorgt für konstante Temperatur
-Digitale Temperaturkontrolle
Spezifikationen
Temperaturbereich: RT +5 ... 80 °C
Betriebstemperatur: 5 °C ... 35 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C
Timer: 0 ... 999 min
Abmessungen (B x T x H): 100 mm x 152 mm x 112 mm
Gewicht: 850 g
Netzspannung: 100-240 V, 50-60 Hz

Typ B-MINI Block
Beschreibung 24 x 0,5 ml Röhrchen
Weitere Suchbegriffe: Thermostat, Heiz,Block, Heiz,Blöcke, Trocken,Heizblock, Trocken,Heizblöcke, Block-Thermostate, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.