Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerke MICROSTAR digital | Typ: MICROSTAR digital 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.313 057
6.313 057
Artikel-Nr.:
     163-6313057
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025004883
EAN/GTIN:
     4053411047535
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Rührwerke MICROSTAR digital
Diese leistungsstarken Rührwerke konzentrieren sich auf perfekte Grundfunktionalitäten. Sie sind kompakt und einfach in der Handhabung.

-Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
-Display aus gehärtetem Glas für maximale Sichtbarkeit und chemische Beständigkeit
-Gut lesbare Drehzahlanzeige
-Über die USB-Schnittstelle können regelmäßige Software-Updates schnell und einfach vorgenommen werden
-Chemikalienbeständiges Gehäuse
-Mikroprozessgesteuerte Regelung für konstante Drehzahl, auch bei Änderungen der Viskosität
-10 Jahre Garantie
Spezifikationen 7.5 digital // 15 digital // 30 digital
Rührmenge max. (H2O): 5 l // 10 l // 20 l
Viskositätsbereich: 4000 mPas // 8000 mPas // 20000 mPas
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 32 W / 22 W
Drehzahlbereich: 0/50 ... 2000 min-1// 0/50 ... 1000 min-1// 0/50 ... 500 min-1
Max. Drehmoment: 7,5 Ncm // 15 Ncm // 30 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 ... 8 mm
Abmessungen (B x T x H): 60 x 126 x 173 mm
Gewicht: 1,18 kg // 1,26 kg // 1,26 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ MICROSTAR digital 15
Weitere Suchbegriffe: Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, laborrührwerk ika, laborrührwerk, Rühr,Werke, Ex-Rührer, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 864,24*
€ 967,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,65*
€ 1.075,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 997,45*
€ 1.233,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,16*
€ 1.467,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,74*
€ 1.457,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,98*
€ 1.405,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,36*
€ 1.227,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,45*
€ 1.186,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 997,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.