| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6313340 Herst.-Nr.: 67056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperaturfühler Pt 100, Glas für PHYSICS 1000 -Widerstandsfühler aus Glas Pt 100, nach DIN EN 60751 Klasse AA, 4-Leitertechnik,Mit Ringmarken in Anlehnung an die Eintauchtiefen genormter Präzisions-GlasthermometerGlasschaft Ø 6 mm, verengt am Sensor Ø 3 mmAnschlussleitung, PTFE/Silikon isoliert, mit Übergangshülse aus Edelstahl, fest angeschlossenKabelaustritt mittels Schrumpfschlauch gesichertAnschluss über Physics-Stecker mit 0,001 °C Auflösung
Einsatzbereich -50 ... 250 °C Länge 250 mm Ø 3 mm Kabel 2 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100, Hochpräzision,Thermometer, Thermometer,Digital, Digital,Thermometer, Fühler,Temperatur, Temperatur,Fühler, temperaturmessfühler, slicon |
| | |
| |