Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 300/NF 1.300 | Typ: NF 300 FT.18RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 300/NF 1.300 | Typ: NF 300 FT.18RC
Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 300/NF 1.300 | Typ: NF 300 FT.18RC
Artikel-Nr.:
     163-6316001
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     179107/153257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Flüssigkeitspumpen
Membranpumpen
membran-flüssigkeitspumpen knf
membran flüssigkeitspumpen
Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 300 / NF 1.300
-Anwendung: Fördern von Flüssigkeiten
-Selbstansaugend, trockenlaufsicher und wartungsfrei
-Pumpenkopf wahlweise verfügbar in der Materialausführung PP (Typ KT), PVDF (Typ TT) oder PTFE (Typ FT), Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM
-Fördermenge entweder manuell (Version S) oder manuell und mittels externer Ansteuerung (Version RC) einstellbar
Spezifikationen
Saughöhe:
Druckhöhe: 3 mWS
NF 300: 10 mWS / NF 1.300: 40 mWS
Zulässige Umgebungstemp.:
Flüssigkeitstemp.: 5 ... 40 °C
5 ... 80 °C
Pumpenkopf: wahlweise PP, PVDF oder PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFKM
Schlauchanschluss: ID 12 mm
Schutzart: IP65

Typ NF 300 FT.18RC
Förderleistung 0,5 ... 3,0 l / min
Druck 1 max. bar
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Ø innen 12 mm
Breite 104 mm
Tiefe 160 mm
Leistung 29 W
Höhe 188 mm
Gewicht 1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Membran,Flüssigkeitspumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.774,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,55*
€ 3.243,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.676,80*
€ 3.185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.530,55*
€ 3.011,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,76*
€ 2.649,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.004,09*
€ 2.384,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,51*
€ 2.346,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.774,36*
€ 2.111,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.