Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 | Typ: OX-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 | Typ: OX-04
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 | Typ: OX-04
Artikel-Nr.:
     163-6317138
Hersteller:
     Riken Keiki GmbH
Herst.-Nr.:
     OX-04 51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
gaswarngerät
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04
Tragbare Gaswarngeräte für die Detektion von Gasen in der Umgebungsatmosphäre. Sie messen Konzentrationen toxischer Gase und Sauerstoff in der Atmosphäre und geben einen Alarm aus, wenn die Gaskonzentrationen ein vorher festgelegtes Niveau erreichen. Der Alarm wir angezeigt durch blinkende LEDs, Alarmsummer, blinkende Konzentrationsanzeige auf dem Display und Vibration.


-LCD-Display
-R-Sensor und CO-Sensor mit H2-Reduktion
-Robuste Bauweise
-Wasser- und Staubgeschützt
-Batterie- oder Akkubetrieb
Spezifikationen
Gas Alarm: STEL Alarm, TWA Alarm, Over
Alarmlautstärke: 80 db
Luftfeuchtigkeit: 0 ... 95 % RH (OX-04G: 10 ... 90 % RH)
Detektions-Prinzip: Elektrochemisch (OX-04G: Galvanische Zelle)
Abmessungen (B x T x H): 54 x 24 x 67 mm
Gewicht: 93 g
Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien, oder 2 x AAA Ni-MH Akku
Schutzart: IP 66/67
Garantie (Sensor): 3 Jahre (OX-04G: 1 Jahr)

Typ OX-04
Für Sauerstoff
Beschreibung Ni-MH Akku, Betriebszeit ca. 2000 h
Messbereich 0 ... 25 %
Auflösung 0,1 %
Temperaturbereich -40 ... 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 267,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,26*
€ 383,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.