Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 | Typ: CX-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 | Typ: CX-04
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 | Typ: CX-04
Artikel-Nr.:
     163-6317147
Hersteller:
     Riken Keiki GmbH
Herst.-Nr.:
     CX-04 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
O2-Messgerät
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04
Tragbare Gaswarngeräte für die Detektion von Gasen in der Umgebungsatmosphäre. Sie messen Konzentrationen toxischer Gase und Sauerstoff in der Atmosphäre und geben einen Alarm aus, wenn die Gaskonzentrationen ein vorher festgelegtes Niveau erreichen. Der Alarm wir angezeigt durch blinkende LEDs, Alarmsummer, blinkende Konzentrationsanzeige auf dem Display und Vibration.


-LCD-Display
-R-Sensor und CO-Sensor mit H2-Reduktion
-Robuste Bauweise
-Wasser- und Staubgeschützt
-Batterie- oder Akkubetrieb
Spezifikationen
Gas Alarm: STEL Alarm, TWA Alarm, Over
Alarmlautstärke: 80 db
Luftfeuchtigkeit: 0 ... 95 % RH (OX-04G: 10 ... 90 % RH)
Detektions-Prinzip: Elektrochemisch (OX-04G: Galvanische Zelle)
Abmessungen (B x T x H): 54 x 24 x 67 mm
Gewicht: 93 g
Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien, oder 2 x AAA Ni-MH Akku
Schutzart: IP 66/67
Garantie (Sensor): 3 Jahre (OX-04G: 1 Jahr)

Typ CX-04
Für Kohlenstoffmonoxid + Sauerstoff
Beschreibung Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 4600 h
Messbereich CO: 0 ... 500 ppm / O2: 0 ... 25 %
Auflösung CO: 10 ppm/ O2: 0,1 %
Temperaturbereich -40 ... 60 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 402,65*
€ 455,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 403,45*
€ 456,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 404,65*
€ 458,37*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 390,51*
€ 471,07*
Lager 163
Frei Haus
ab € 494,99*
€ 556,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,99*
€ 648,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,18*
€ 607,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 494,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.