| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6317515 Herst.-Nr.: 604022V-010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Euronormboxen, PP, stapelbar Stabile, transparente Kunststoffbehälter, geruchsneutral, kälte- und hitzebeständig, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren und Laugen sowie spülmaschinenfest und für Lebensmittel geeignet.
-Deckel bitte separat bestellen -Passender Rollwagen (Bestell Nr.: 9.301 502)
Nennvolumen 42,0 l Breite 600 mm Tiefe 400 mm Höhe 220 mm Abmessungen (BxTxH) 600 x 400 x 220 mm Material PP Farbe grau Mit Deckel Nein Stapelbar Ja Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, surplus systems euronormbox, Euronormboxen, Transport,Boxen, Aufbewahrungs,Behälter, Aufbewahrungs,Boxen, Lager,Behälter, Aufbewahrungsboxen mit Deckel, Stapelboxen mit Deckel, Aufbewahrungskisten mit Deckel, Stapelkisten mit Deckel, Kunststoffbox |
| | |
| |