Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirControl PAC 1045 400x400x1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AirControl PAC 1045 400x400x1060mm
AirControl PAC 1045 400x400x1060mm
Artikel-Nr.:
     163-6317633
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11808770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Luftreiniger AirControl PAC
Leistungsstarker Luftreiniger für maximalen Schutz gegen Partikel und Viren, einschließlich Corona-Viren. Die Entkeimung erfolgt durch ein 5-stufiges Filtersystem und thermische Inaktivierung der Erreger mit Miele ThermoControl. Mittels Aktivkohlefilter werden auch Gerüche zuverlässig entfernt. Geeignet für den Personenschutz in Laboren, Praxen und Produktionsräumen.


-270° Lufteinlass zum 6-maligen filtern der Raumluft pro Stunde, wobei 99,995 % der Viren beseitigt werden
-5-stufiges Filtersystem mit Grob- und Feinfilter, HEPA H14-Hochleistungsfilter, Aktivkohlefilter und Nachfilter
-Thermische Inaktivierung der Erreger durch Erhitzung des Luftstroms auf 70 °C
-Der CO2 Automatikbetrieb zur Anpassung der Luftleistung an die Luftqualität ermöglicht einen deutlich leiseren Betrieb als bei fixen Leistungseinstellungen
-Automatikprogramme z.B. zur Voreinstellung der Betriebszeiten
-Ozonfrei
-Niedriger Geräuschpegel
Spezifikationen PAC 1045 // PAC 1080 // PAC 1200
Filter: HEPA H14 (EN 1822-1)
Luftstrom: 700 m3/h // 1600 m3/h // n.a.
Raumgröße: 45 m2 // 80 m2 // 200 m2
Gewicht: 56 kg // 75 kg // 110 kg
Netzanschluß: 230 V
Geräuschpegel: max. 63 dB(A) // max. 63 dB(A) // n.a.

Typ PAC 1045
Abmessungen (B x T x H) 400 x 400 x 1130 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.237,94*
€ 2.495,23*
Frei Haus
ab € 2.256,90*
€ 2.518,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.481,21*
€ 2.738,09*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.109,22*
€ 3.392,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.738,09*
€ 3.258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.705,54*
€ 3.219,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,33*
€ 3.063,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,84*
€ 2.991,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.481,21*
€ 2.952,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miele
11855140
ab € 41,55*
Zubehör
Miele
11855120
ab € 55,70*
Zubehör
Miele
11855130
ab € 409,87*
Zubehör
Miele
11855150
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.