Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Herren Typ 16282 blau | Konfektionsgröße: 40/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Herren Typ 16282 blau | Konfektionsgröße: 40/42
Berufsmantel Herren Typ 16282 blau | Konfektionsgröße: 40/42
Artikel-Nr.:
     163-6317828
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     16282.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Berufsmantel Herren Typ 16282, blau
Mantel in blau aus Mischgewebe 65 % Baumwolle, 35 % Polyester.


-Vorgeformte Ellenbogen
-Großzügige Stretchzone in Schulter und Armbereich
-Länge ca. 96 cm
-Waschbar bis 60 °C
-Öko-Tex Standard 100

Konfektionsgröße 40/42
Länge 96 cm
Farbe blau
Gewicht 305 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,99*
€ 54,35*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 41,62*
€ 55,61*
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 57,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,26*
€ 58,35*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 49,91*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.