Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektralphotometer BioDrop µLite+ | Beschreibung: BioDrop µLite+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektralphotometer BioDrop µLite+ | Beschreibung: BioDrop µLite+
Spektralphotometer BioDrop µLite+ | Beschreibung: BioDrop µLite+
Artikel-Nr.:
     163-6319282
Hersteller:
     Biochrom
Herst.-Nr.:
     80-3006-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
Spektrometer
spektralfotometer
Spektralphotometer BioDrop µLite+
Der BioDrop µLite+ verfügt über einen 0,5 mm Mikrovolumenport, der Absorptionsmessungen von 0,5 µl Probenvolumen ermöglicht. Das Gerät bietet vorprogrammierte Methoden für die Messung von DNA, RNA, Oligonukleotiden, Protein-Assays, OD600 und ein umfangreiches Menü an gängigen Fluoreszenzfarbstoffen für Nukleinsäuren und Proteinen. Erzeugte Daten können intern oder auf einem USB-Stick gespeichert werden. Das Photometer kann mit einem PC und der mitgelieferten BioDrop Resolution Software betrieben werden.


-7-Zoll-Farb-Touchscreen
-Keine Kalibrierung erforderlich
-Einfache Reinigung des Probenports mit fusselfreiem Tuch
-Optional mit integriertem Drucker
Maximale Konzentration dsDNA: 2500 ng/µl
Erkennungsgrenze: 1 ng/µl
Absorptionsbereich: -0,3 A ... 2,5 A
Genauigkeit (Absorption): ±0,01 A + 1,5 % des Messwertes bei 546 nm
Spektrale Bandbreite: 5 nm
Streulicht: <0,5 %T bei 220 nm und 340 nm unter Verwendung von NaNO2
Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm
Genauigkeit Wellenlänge: ±2 nm
Lichtquelle: Gepulste Xenonlampe
Netzanschluss: 120 ... 240 V, 50/60 Hz

Beschreibung BioDrop µLite+
Abmessungen (B x T x H) 280 x 410 x 190 mm
Gewicht 3.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.056,53*
€ 9.038,73*
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9.583,89*
€ 9.913,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.038,73*
€ 10.756,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.966,99*
€ 10.670,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.785,94*
€ 10.455,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.840,58*
€ 9.330,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7.056,53*
€ 8.397,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.056,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.