Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlüsse ND9 PP fertig montiert | Farbe: blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubverschlüsse ND9 PP fertig montiert | Farbe: blau
Schraubverschlüsse ND9 PP fertig montiert | Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     163-6320450
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
Schraubverschlüsse ND9, PP, fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/Polyimid
Farbe Septen weiß/orange
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe nd9, schraubkappen für probengläser, schraubkappe blau, Vials,N9, Schraubverschlüsse,N9, Septum, Septa, slicon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,53*
€ 41,02*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 24,73*
€ 41,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,16*
€ 48,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,54*
€ 43,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.