| |
|
| Artikel-Nr.: 340-702402 Herst.-Nr.: 702402 EAN/GTIN: 04046681137761 |
| |
|
| | |
| N 9 PP Schraubkappe, blau, Loch Silikon weiß/Polyimid orange Härte: 50° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | 15 - 25 °C | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,0295 kg | Nettogewicht: | 0,0295 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000188 m³ | Verpackungshöhe: | 0,015 m | Verpackungsbreite: | 0,125 m | Verpackungstiefe: | 0,1 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,44* | € 41,06* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 24,86* | € 41,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2244* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|