Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 18/10-Stahl ohne Bodenring | Nennvolumen: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 18/10-Stahl ohne Bodenring | Nennvolumen: 10 l
Eimer 18/10-Stahl ohne Bodenring | Nennvolumen: 10 l
Artikel-Nr.:
     163-6324338
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Eimer, 18/10-Stahl, ohne Bodenring
-Graduiert
-Mit Henkel


Deckel bitte separat bestellen.

Nennvolumen 10,0 l
Ø oben 280 mm
Höhe 235 mm
Teilung 1000 ml
Mit Ausguss Nein
Material Edelstahl 1.4301
Farbe metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 115,61*
€ 8,50*
ab € 97,09*
€ 122,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.