Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäße PP ohne Schraubdeckel | Nennvolumen: 2.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reaktionsgefäße PP ohne Schraubdeckel | Nennvolumen: 2.0 ml
Reaktionsgefäße PP ohne Schraubdeckel | Nennvolumen: 2.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-6401081
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780734
EAN/GTIN:
     4033378321473
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, ohne Schraubdeckel
-Einsatzbereich: -196 °C bis 121 °C
-Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
-BIO-CERT® PCR QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren

Nennvolumen 2 ml
Ø 13 mm
Höhe 44 mm
Abmessungen (ØxH) 13 x 44 mm
Max. RZB 20000 x g
Verschlussart Schraubverschluss
Pyrogenfrei Ja
RNase/DNase-frei Ja
Autoklavierbar Ja
Farbe transparent
Material PP
Mit Standring Nein
Mit Graduierung Ja
Weitere Suchbegriffe: Messzylinder, Zylindermensur, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Deckel Reaktionsgefäß, Reaktionsgefäß-Deckel, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Reaktionsgefäß mit Schraubgewinde, Schraubröhrchen, pp 2ml reaktionsgefäß, reagiergefäß 2ml, reagiergefäß pp, Reaktions,Gefäße, PP, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, Flasche schreub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 95,96*
€ 114,03*
€ 8,50*
ab € 100,96*
€ 120,00*
Lager 163
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 120,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,21*
€ 143,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,78*
€ 137,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,49*
€ 136,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,14*
€ 120,36
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.