Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß m.A.-Gew. PP o.Deckel 2,0 ml, ohne Standring, unsteril, grad.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780734
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780734
EAN/GTIN:
     4033378321473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, 2 ml, transparent, ohne Deckel, geeignet für lose Schraubdeckel, PP, ohne Standring, graduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
1,42 kg
Nettogewicht:
1,25 kg
Verpackungsvolumen:
0,009044 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 95,96*
€ 114,03*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 100,96*
€ 120,00*
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 120,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,00*
€ 142,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,58*
€ 137,5402
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,28*
€ 135,9932
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,96*
€ 120,1424
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.