Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe MLT C75 | Typ: MLT C75-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe MLT C75 | Typ: MLT C75-PLUS
Tiefkühltruhe MLT C75 | Typ: MLT C75-PLUS
Artikel-Nr.:
     163-6491163
Hersteller:
     Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
     N924001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Tiefkühltruhe MLT C75
Tiefkühltruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benutzer aber dennoch eine bestimmte Lagerkapazität benötigt.


-Digitaler Controller mit Anzeige
-Akustischer und visueller Alarm
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup
-Integriertes Schloss
-Mit Rollen
-Kompakte Außenabmessung und geringes Gewicht
-Effiziente Zyklopentan-Isolierung
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies Kühlmittel R600a


Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.

Racks bitte separat bestellen.
Innere Luftfeuchtigkeit: <5 %
Temperaturfühler: PT 1000
Lärmpegel: 53 dB
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ MLT C75-PLUS
Inhalt 71 l
Abmessungen außen (B x T x H) 555 x 580 x 870 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 387 x 387 x 466 mm
Gewicht 43 kg
Energieverbrauch 0,52 kWh (24 h)
Temperaturbereich -25 ... -10 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Truhe, Gefriertruhe, Tiefkühl-Truhe, Tiefkühltruhe, Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, labor tiefkühltruhe, Tiefkühltruhen, Gefriertruhen, temperaturmessfühler, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.477,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.477,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,53*
€ 1.995,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,91*
€ 1.972,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,96*
€ 1.875,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,64*
€ 1.816,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,70*
€ 1.758,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.