Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gefrierschrank
>
Artikel
Tiefkühltruhe MLT C75 | Typ: MLT C75
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6491164
Hersteller:
Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
N114001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Tiefkühltruhe MLT C75
Tiefkühltruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benutzer aber dennoch eine bestimmte Lagerkapazität benötigt.
-Digitaler Controller mit Anzeige
-Akustischer und visueller Alarm
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup
-Integriertes Schloss
-Mit Rollen
-Kompakte Außenabmessung und geringes Gewicht
-Effiziente Zyklopentan-Isolierung
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies Kühlmittel R600a
Typbezeichnung -PLUS:
Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.
Racks bitte separat bestellen.
Typ MLT C75
Nennvolumen 71 l
Min. Temperatur -25 °C
Max. Temperatur -10 °C
Temperatur -25 ... -10 °C
Breite außen 555 mm
Tiefe außen 580 mm
Höhe außen 870 mm
Abmessung außen (BxTxH) 555 x 580 x 870 mm
Breite innen 387 mm
Tiefe innen 387 mm
Höhe innen 466 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 387 x 387 x 466 mm
Gewicht 43 kg
Energieverbrauch (24h) 0,52 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Tiefkühl- und Ultratiefkühlgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
,
Gefriertruhe
,
Tiefkühl-Truhe
,
Tiefkühltruhe
,
Labor-Tiefkühltruhe
,
Labortiefkühltruhe
,
labor tiefkühltruhe
,
Tiefkühltruhen
,
Gefriertruhen
,
Pro31
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,28*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.472,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,00*
€ 1.969,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,41*
€ 1.950,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,10*
€ 1.863,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,15*
€ 1.810,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,28*
€ 1.752,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen