Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzkühler HRC 2 lite | Typ: HRC 2 lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzkühler HRC 2 lite | Typ: HRC 2 lite
Umwälzkühler HRC 2 lite | Typ: HRC 2 lite
Artikel-Nr.:
     163-6491839
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020104311
EAN/GTIN:
     4053411060572
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Chiller
Cryostat
Umwälzkühler HRC 2 lite
Kompaktes Peripheriegerät für einfache Temperieraufgaben von -10 bis 100 °C. Besonders geeignet zur Temperierung von Labor- und Bioreaktoren und offenen Bädern oder als Temperierquelle für Messgeräte. Die Druck- und Saugpumpe ermöglicht den Betrieb mehrerer kleiner Applikationen sowie externer Anwendungen in offenen Bädern in Kombination mit einem Levelcontroller.


-Natürliches Kältemittel R290
-Leicht zu reinigender Maschenfilter aus Edelstahl
-Schnittstellen: RS 232, USB
-Optionale Ansteuerung und Monitoring über labworldsoft® und andere Laborsoftware


Lieferumfang: Umwälzkühler, 2 x Olive für DN 8 Schläuche, USB A-B Kabel

Typ HRC 2 lite
Sicherheitsklasse II (FL)
Min. Temperatur -10 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur -10 ... 100 °C
Temperaturkonstanz ± 0,05 °C
Füllvolumen 1 ... 3,5 l
Max. Förderleistung 18 l/min
Max. Druck 0 bar
Anzeigeart LED
Bedienung Folientastatur
Kälteleistung bei 20 °C 400 W
Heizleistung 1000 W
Breite außen 225 mm
Tiefe außen 430 mm
Höhe außen 385 mm
Gewicht 25 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, Umwälzthermostat, umwälzthermostat, P:Schlauch, 007-mpc, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 2.711,15*
€ 2.944,97*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.564,73*
€ 3.077,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.077,59*
€ 3.662,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.042,22*
€ 3.620,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.934,15*
€ 3.491,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,78*
€ 3.077,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.564,73*
€ 3.052,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.564,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.