Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Latex | Ø innen: 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch Latex | Ø innen: 9 mm
Schlauch Latex | Ø innen: 9 mm
Artikel-Nr.:
     163-6510855
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3050913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Latexschlauch
laborschlauch latex
Schläuche, Latex
Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle.

Ø innen 9,0 mm
Ø außen 13 mm
Wandstärke 2.0 mm
Shore-Härte 40 A
Max. Abgabelänge 10 m
Farbe transparent
Material Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: latexschlauch, deutsch & neumann laborschlauch, Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, latex schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
pro Stück
€ 6,49*
ab € 4,15*
€ 7,29*
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,96*
€ 7,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.