| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6700588 Herst.-Nr.: 304000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert.
Gauge 30 x 1/2" Farbe gelb Länge 13 mm Ø außen 0,30 mm Material Edelstahl Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,3 x 13mm, einmalkanüle, einmalkanüle gelb, Einmal,Kanülen, Nadeln, Microlance, 5ml Spritzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 8,14* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 3,73* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|