Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen MN 645 Zellulose | Typ: MN 645


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen MN 645 Zellulose | Typ: MN 645
Extraktionshülsen MN 645 Zellulose | Typ: MN 645
Artikel-Nr.:
     163-6701758
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     645026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen MN 645, Zellulose
-Fettbestimmung in Lebens- und Futtermitteln
-Bestimmung des Bindergehalts von Asphalt
-Bodenanalysen
-Bestimmung von Additiven in Elastomeren und Gummi

Typ MN 645
Ø innen 33 mm
Wandstärke 1,5 mm
Höhe 205 mm
Material Cellulose
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse 33 x 205, Extraktions,Hülsen, Extraktionshülsen,Cellulose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 114,90*
€ 132,82*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,34*
€ 171,97*
Lager 163
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 187,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,01*
€ 222,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,09*
€ 197,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 149,49*
€ 177,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,63*
€ 161,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,4252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.