Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkörbe eckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkörbe eckig Edelstahl
Drahtkörbe eckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-6803084
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
bochem autoklavierkorb
Drahtkörbe eckig, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Breite 300 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 200 mm
Abmessungen (BxTxH) 300 x 400 x 200 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: sterilisationskorb, Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 117,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.