Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenmatten Nunc™ 96-Well Silikon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Noppenmatten Nunc™ 96-Well Silikon
Noppenmatten Nunc™ 96-Well Silikon
Artikel-Nr.:
     163-6900779
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     276002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerschlagmatte
Noppenmatten
noppenmatten
Noppenmatten Nuncä, 96-Well , Silikon
Die vorgeschlitzten Noppenmatten sind für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit Shared-Wall-Technologie konzipiert und ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen. Zur Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen und zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.


-Chemikalienbeständig
-Lösungsmittelbeständig
-Durchstechbar
-Temperaturbeständig bis -80 °C

Farbe natur
Material Silikon
Steril Nein
Verpackung 1 Großpackung(en) à 50
Weitere Suchbegriffe: Noppen,matten, Verschluss,matten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,03*
€ 190,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,25*
€ 188,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,48*
€ 183,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,52*
€ 160,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 121,07*
€ 144,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.