Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen MN 649 Mikroglasfaser | Typ: MN 649


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen MN 649 Mikroglasfaser | Typ: MN 649
Extraktionshülsen MN 649 Mikroglasfaser | Typ: MN 649
Artikel-Nr.:
     163-6901207
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     649126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen glasfaser
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen MN 649, Mikroglasfaser
-Überwachung von Emissionen
-Anwendungen bei hoher Temperatur (bis 500 °C)
-Für aggressive Lösemittel, die Cellulosefasern angreifen (z.B. starke Säuren und Basen)

Typ MN 649
Ø innen 33 mm
Wandstärke 1,5 mm
Höhe 205 mm
Material Glasfaser (GF)
Norm DIN 12449
Max. Temperaturbeständigkeit 500 °C
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse 33 x 205, Extraktions,Hülsen, Extraktionshülsen,Mikroglasfase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 209,87*
€ 237,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,78*
€ 318,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 247,23*
€ 347,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 347,23*
€ 413,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 343,92*
€ 409,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 297,07*
€ 353,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 267,37*
€ 318,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,23*
€ 294,20
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 9,8892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.