| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7019029 Herst.-Nr.: 88675 EAN/GTIN: 4033378253682 |
| |
|
| | |
| Dreiwege-Hähne, PTFE -Hahnknebel aus PP -Mit angeformten Schlaucholiven -Gute Chemikalienbeständigkeit
Max. Ø Schlauch innen 8,0 mm Ø Schlauch innen 8 mm Bohrung 4,0 mm Anzahl Anschlüsse 3 Farbe weiß/blau Material PTFE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Heizungs Absperrventil, Medizinischer Dreiwegehahn, Medizinischer Dreiweghahn, absperrventile kunststoff, heizungs absperrventil, chemieschlauch 8mm, Hahn,3-Wege, Hahnhähne,3-Wege, Hahn,Ein-Weg, Hahnhähne,Ein-Weg, Hahn,Drei-Wege, Hahnhähne,Drei-Wege, Hahn,1-Weg, Hahnhähne,1-Weg, Metallhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 47,22* | € 62,63* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 44,99* | € 66,00* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 56,47* | € 72,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|