| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7019643 Herst.-Nr.: 137420 EAN/GTIN: 4033378272836 |
| |
|
| | |
| Magnetrührstäbchen, PTFE Zylindrisch, mit Mittelring. Für Gefäße mit leicht unebenem Boden. Alnico V-Magnetkerne. Maximale Gebrauchstemperatur 270 °C.
Ø 6,0 mm Länge 25,0 mm Material Ummantelung PTFE Form zylindrisch Max. Temperaturbeständigkeit 270 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetstäbchen, Rührfisch, Rührmagnet, kunststoff-rührstab labor, Rühr,Stäbchen, Magnetrühr,Stäbchen, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 3,096* | € 3,695* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | € 14,90* | ab € 2,74* | € 4,60* | | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,94* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|