Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoklavierkörbe Nalgene™ PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoklavierkörbe Nalgene™ PP
Autoklavierkörbe Nalgene™ PP
Artikel-Nr.:
     163-7049197
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6917-0230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Ermöglichen vollständiges Belüften und Abfließen.
Breite: 230 mm
Tiefe: 238 mm
Höhe: 233 mm
Abmessungen (BxTxH): 230 x 238 x 233 mm
Mit Deckel: Ja
Farbe: weiß
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs,Korb, Reinigungs,Körbe, Korb,PP, Körbe,PP, Autoklavier,Korb, Autoklavier,Körbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 35,87*
6
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 46,04*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 600 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 215,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.