Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-Rührwellen PTFE | Länge mm: 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügel-Rührwellen PTFE | Länge mm: 800
Flügel-Rührwellen PTFE | Länge mm: 800
Artikel-Nr.:
     163-7601133
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 379-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
rührwellen
Flügel-Rührwellen, PTFE
Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFE mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C. Ansaugung des Mischguts von unten nach oben, sehr gute axiale Strömung mit geringen Scherkräften.

Länge 800 mm
Ø Welle 10 mm
Ø Spann 8 mm
Rührkreis 110 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 192,59*
€ 245,17*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 242,81*
€ 277,00*
Frei Haus
ab € 246,02*
€ 280,31*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.