Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Flügel-Rührwellen, L 800 mm Ø 10mm aØ 110x20 mm PTFE überzogene Edelstahlwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C37910
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 379-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
rührwelle flügel
flächenrührer
BOLA Flügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFE mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 800 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 20 - 5
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite des Rührblattes:
110 mm
Länge des Rührblattes:
20 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,416 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bohlender rührwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,39*
€ 247,20*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 242,12*
€ 279,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 245,74*
€ 282,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.