Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-7607198
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7607198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 12,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 100 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.5 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.