Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 | Typ: Set Pumpenmembran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 | Typ: Set Pumpenmembran
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 | Typ: Set Pumpenmembran
Artikel-Nr.:
     163-7619121
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8318607
EAN/GTIN:
     4048675409267
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
gaswarngerät dräger
gaswarngerät
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000
Das Gerät ist die innovative Lösung für die gleichzeitige und kontinuierliche Messung von bis zu fünf Gasen. Eine Kombination aus über 25 Sensoren ermöglicht die flexible Anpassung an individuelle Messaufgaben. Das Gerät kann mit drei elektrochemischen und zwei Infrarot, katalytischen Sensoren oder Photoionisationsdetektoren bestückt werden. In allen industriellen Anwendungen ist es der ideale Begleiter für die zuverlässige Überwachung der Umgebungsluft auf toxische sowie brennbare Gase und Dämpfe.

Grundgerät X-am® 7000 mit Gummi-Gehäuseschutz, Trageriemen, Kalibrieradapter, Staub- und Wasserfilter. Zu einem funktionsfähigen Gerät gehören eine Versorgungseinheit, bis zu 5 Sensoren und optional eine eingebaute Pumpe oder der Datenspeicher.
Spezifikationen
Temperatur:
Druck:
Feuchtigkeit: -20 ... +55 °C, kurzfristig -40 ... +60 °C
700 ... 1300 hPa
10 ... 95 % r.F.
Alarme (optisch/akustisch): 360° blinkende LEDs / >100 dB(A) in 30 cm Abstand
Ladezeit: 3,5 bis 7 Stdunden, abhängig von Akku-Typ
Pumpenbetrieb: maximale Schlauchlänge 45 m
Abmessungen (B x H x T): 150 x 140 x 75 mm
Gewicht (Grundgerät/Akku): 600 g / 490 g (3,0 Ah), 730 g (6,0 Ah)
Schutzart: IP 67
Zulassungen: ATEX, MED, UL, CSA, IECEx

Typ Set Pumpenmembran
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 112,41*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 87,79*
€ 112,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.