Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Pufferlösungen Bag in Box 20°C | pH-Wert bei 20°C: 7,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Pufferlösungen Bag in Box 20°C | pH-Wert bei 20°C: 7,00
pH-Pufferlösungen Bag in Box 20°C | pH-Wert bei 20°C: 7,00
pH-Pufferlösungen Bag in Box 20°C | pH-Wert bei 20°C: 7,00
Artikel-Nr.:
     163-7622399
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     BPH03
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Puffer (Laborbedarf)
Pufferlösung
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph7
pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 20 °C
Mit Farbcodierung. In praktischer Bag in Box Verpackung mit Zapfhahn. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Toleranz ± 0,01 pH. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T beinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.

pH-Wert 7,00 bei 20 °C
Genauigkeit 0,01 (±)
Farbe Gelb
Inhalt 5000 ml
Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung, ph-pufferlösung 5l, Standard,Pufferlösungen, Pufferlösungen, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing, pufferlösung 9 21, pufferlösung ph 9 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.