Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     163-7623956
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 12x150
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 12,0 mm
Länge: 75 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.