Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser Nunc™ Kunststoff rund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-7625815
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     174977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rund
deckgläser
Deckgläser Nuncä, Kunststoff, rund
Deckgläser sind auf einer Seite behandelt, um die Zelladhäsion und das Zellwachstum zu optimieren. Beständig gegen häufig verwendete Lösungsmittel (z.B. Xylol, Aceton, Essigsäure).


-Geeignet für Zellfärbung, Aufbringung, Einbettung oder Szintillationszählung
-Kann gebogen und geschnitten werden
-Geringe Gasdurchlässigkeit
-Autofluoreszenz im Bereich von 380 nm bis 545 nm, daher nicht für Phasenkontrastmikroskopie und Fluoreszenzfärbungen empfohlen

Ø 22 mm
Glasstärke 0,2 mm
Material Kunststoff
Max. Glasstärke 0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser, Deckglas,behandelt, Deckgläser,behandelt, Deckglas,rund, Deckgläser,rund, NeoClear
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 493,02*
€ 562,32*
Lager 163
pro Paket
Frei Haus
ab € 527,82*
€ 669,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 669,14*
€ 796,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 668,98*
€ 796,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 646,13*
€ 768,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 564,48*
€ 671,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 527,82*
€ 628,11
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,05564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.