Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsart e.Jet Pumpe 4 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.629 701
7.629 701
Artikel-Nr.:
     163-7629701
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     166MP-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewässerungs Strahlpumpen
Jet Pumpen
Jetpumpen
Selbstansaugende Strahlpumpen
Labor-Vakuumpumpe Microsart® e.jet
Laborvakuumpumpe für die Filtration von Proben in der Mikrobiologie. Während der Vakuumfiltration wird das Filtrat gleichzeitig dem Abfluss zugeführt.

-Transmembranöser Druck von unter 700 mbar, gem. ISO 8199
-Konstante Flussraten
-Definiertes maximales Vakuum
-Für Gase und Flüssigkeiten geeignet
Spezifikationen
Durchflussleistung: > 4,0 l/min
Max. Vakuum: 0,4 bar
Netzanschlüsse: 100 ¼ 240 V , 47 ¼ 63 Hz

Typ Microsart® e.jet
Weitere Suchbegriffe: Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, vacuumpumpe satorius, bewässerungs strahlpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Vakuum,Pumpen, vakoum, N86KTDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.395,78*
€ 1.516,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.588,26*
€ 1.712,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.629,61*
€ 1.746,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,24*
€ 2.037,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,60*
€ 2.005,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,15*
€ 1.932,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,66*
€ 1.908,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,26*
€ 1.890,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.588,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.