Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 24x50mm Stärke 1,5 für Shandon Eindeckautomat


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser 24x50mm Stärke 1,5 für Shandon Eindeckautomat
Deckgläser 24x50mm Stärke 1,5 für Shandon Eindeckautomat
Artikel-Nr.:
     163-7632160
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02400500SC13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x50mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 50,0 mm
Tiefe 24,0 mm
Abmessungen (BxT) 50 x 24 mm
Glasstärke 0,16 ... 0,19 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,16 mm
Max. Glasstärke 0,19 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.