Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelplatten für Muffel- und Veraschungsöfen Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-7651221
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     691600875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffelofen Zubehör
Veraschungsofen
veraschungsofen nabertherm
veraschungsofen
Riffelplatten für Muffel- und Veraschungsöfen, Keramik
Für Temperaturen bis max. 1200 °C.

Für L 40, LT 40
Material Keramik
Max. Temperatur 1200 °C
Breite 490 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 12,7 mm
Abmessungen (BxTxH) 490 x 310 x 12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelplatten,Muffelofen, Veraschungsöfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 94,95*
€ 113,40*
€ 8,50*
ab € 95,78*
€ 114,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 94,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.