| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7670589 Herst.-Nr.: 0030601904 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikrotiterplatten, 96/384-well, PCR clean Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Detektion, DNA- und Proteinkonzentration mit Absorptions- oder Fluoreszenzfarbstoffen, zellbasierte Assays, Zellviabilitäts- und Apoptose-Assays. Schwarze Eppendorf Mikroplatten bieten ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis. Die weißen Eppendorf Mikroplatten maximieren die Reflexion und sind somit für höchste Empfindlichkeit bei der Detektion von Lumineszenz optimiert.
Anzahl Wells 96 Material PP Farbe schwarz Rahmenfarbe weiß Bodenform Wells V-Form Steril Nein RNase/DNase-frei Ja Endotoxinfrei Nein Pyrogenfrei Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, Mikrotiterplatten,Reader, Deep-well-Platten, Lagerplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, Microplatten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 276,11* | € 317,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,55* | € 361,17* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,54* | € 388,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 4,23175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|