| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030601904 Herst.-Nr.: 0030601904 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Microplate 96/V, Wells schwarz, PCR clean, weiß, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten) - Schwarze Eppendorf Microplates bieten ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis – für klare Signale selbst bei gering konzentrierten Proben - Die weißen Eppendorf Microplates maximieren die Reflexion und sind somit für höchste Empfindlichkeit bei der Detektion von Lumineszenz optimiert - Die schwarzen und weißen Assay-Platten sind aus Polypropylen und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und extremen Temperaturen auf - Alle Platten sind für minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz optimiert - Erhältlich im losspezifischen Reinheitsgrad PCR clean - Durch hervorragende Maßgenauigkeit und hohe Homogenität von Well zu Well perfekt für die Automatisierung geeignet Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Material: | Polypropylen (PP) | Anzahl Probenpositionen: | 96 | Farbe: | Weiß | Produkttyp: | Microplate96/V-PP | Bodenform: | V-Form | Verpackungsvolumen: | 0,015 m³ | Verpackungshöhe: | 0,22 m | Verpackungsbreite: | 0,44 m | Verpackungstiefe: | 0,15 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 2,610 kg | Bruttogewicht: | 2,900 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 274,85* | € 316,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,83* | € 387,53* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,90* | € 431,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 4,72375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|