Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen PEJ | Typ: PEJ 620-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen PEJ | Typ: PEJ 620-3M
Präzisionswaagen PEJ | Typ: PEJ 620-3M
Artikel-Nr.:
     163-7670597
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PEJ 620-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaagen PEJ
Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut.


-Eichfähig
-Interne Justierautomatik
-Metallgehäuse: robust und standsicher
-Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten. Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
-Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g. Wägeraum (B x T x H): 170 x 150 x 100 mm. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren
-Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite mittels eingebauter Öse, serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g, Haken nicht im Lieferumfang enthalten
-Fluoreszenzanzeige. Leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 13 mm
-Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 °C / 30 °C

Typ PEJ 620-3M
Max. Last 620 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,003 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 140 x 120 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 220 mm
Tiefe 330 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (BxTxH) 220 x 330 x 90 mm
Gewicht 4,0 kg
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.197,21*
€ 1.389,22*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.315,26*
€ 1.408,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,28*
€ 1.446,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.103,07*
€ 1.460,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,11*
€ 1.737,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,56*
€ 1.730,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,21*
€ 1.685,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,85*
€ 1.482,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.121,27*
€ 1.334,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,07*
€ 1.312,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266667
ab € 144,15*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,62*
Zubehör
Kern
PES-A02
ab € 406,68*
Zubehör
Kern
PES-A04S05
ab € 32,55*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,20*
Zubehör
Kern
266465
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.