Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage PEJ 620-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-459
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266459
EAN/GTIN:
     4045761086319
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
KERN Premium Industrie- und Präzisionswaage PEJ, eichfähig, bis 620 g
  • Viele Laborfunktionen wie Rezepturfunktion und Prozentbestimmung
  • Für den Laboreinsatz und raue Industrieumgebungen
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Robustes Stimmgabel-Wägesystem - schnelles Wiegen und präzises Dosieren
  • Stückzählungen und vibrationsfreies Wägen für den Industrieeinsatz
  • Wägen mit Toleranzbereich (Check-weighing)
  • Stückzählungen
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Leuchtstarke und kontrastreiche Fluoreszenzanzeige
  • Akkubetrieb intern optional (bitte direkt mitbestellen)
  • mit interner Justierautomatik
  • Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Alternativen: Waage inklusive Kalibrierung (313668) oder inklusive Eichung (313677) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: PEJ
  • Ausführung: Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Wägebereich max.: 620 g
  • Ablesbarkeit d: 1 mg
  • Maße Wägeplatte [mm]: 140 x 120
  • Reproduzierbarkeit: 1 mg
  • Linearität: 3 mg
  • Eichklasse: Klasse I
  • Eichwert e: 10 mg
  • Mindestlast: 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 1 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 10 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig, Digital I/O (optional, factory)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 4,3
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
333 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
93 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.190,90*
€ 1.394,68*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.309,16*
€ 1.413,62*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,01*
€ 1.452,04*
Frei Haus
ab € 1.117,23*
€ 1.482,28*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,04*
€ 1.727,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,70*
€ 1.714,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,41*
€ 1.666,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,56*
€ 1.635,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,01*
€ 1.605,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.349,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266667
ab € 143,97*
Zubehör
Kern
266677
ab € 77,39*
Zubehör
Kern
PES-A02
ab € 407,53*
Zubehör
Kern
PES-A04S05
ab € 32,45*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 326,27*
Zubehör
Kern
266465
ab € 53,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.