Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage Typ PBS/PBJ | Typ: PBJ 620-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage Typ PBS/PBJ | Typ: PBJ 620-3M
Präzisionswaage Typ PBS/PBJ | Typ: PBJ 620-3M
Artikel-Nr.:
     163-7910128
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PBJ 620-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage Typ PBS/PBJ
-Nur PBJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen oder zeitgesteuert nach definierten Intervallen
-Metallgehäuse: robust und standsicher
-Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
-Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
-Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighting): Eingabe eines oberen/ unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
-Komfortables Summieren von Einzelwägungen
-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
-Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
-Windschutz serienmäßig, bei Modellen mit Ablesbarkeit d = 0,001 g, Wägeraum (B x T x H): 180 x 193 x 87 mm

Single-Cell Spitzentechnologie:
-Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
-Stabiles Temperatur-Verhalten
-Kurze Einschwingzeit: 3 sec
-Hohe mechanische Robustheit
-Hohe Eckenlast-Sicherheit

Typ PBJ 620-3M
Max. Last 620 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,002 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 108 x 105 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 209 mm
Tiefe 322 mm
Höhe 78 mm
Abmessungen (BxTxH) 209 x 322 x 78 mm
Gewicht 3,0 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.476,44*
€ 1.570,85*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.352,55*
€ 1.570,87*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.504,72*
€ 1.595,87*
Frei Haus
ab € 1.521,82*
€ 1.614,55*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.274,01*
€ 1.673,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,66*
€ 1.991,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,81*
€ 1.982,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,88*
€ 1.930,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,78*
€ 1.701,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.286,80*
€ 1.531,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,01*
€ 1.516,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.274,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.