| |
|
| Artikel-Nr.: 340-PBJ6203M Herst.-Nr.: PBJ 620-3M EAN/GTIN: 4045761206847 |
| | |
|
| | |
| Interne Justierschaltung bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.; Metallgehäuse: robust und standsicher; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Summieren von Gewichtswerten; Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage; Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 180×193×87 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 0,62 kg | Auflösung: | 0,000001 kg | Eichfähigkeit: | Ja | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | Produkttyp: | PBJ 620-3M | Waagschalen Breite: | 108 mm | Waagschalen Tiefe: | 105 mm | Ursprungsland: | Philippinen | Bruttogewicht: | 6 kg | Nettogewicht: | 4,2 kg | Verpackungshöhe: | 0,255 m | Verpackungsbreite: | 0,37 m | Verpackungstiefe: | 0,58 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,44* | € 1.570,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.352,55* | € 1.570,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.504,72* | € 1.595,87* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.521,82* | € 1.614,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,01* | € 1.673,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.521,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|