Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 270 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 270 x 180 mm
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 270 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-7910147
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe mit Henkel, rund, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Ø 270 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (ØxH) 270 x 180 mm
Mit Griff Ja
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 148,15*
€ 8,50*
ab € 128,98*
€ 156,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.