Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Schrank/PCR Workstationmit Dual UV-Schutzlampe undUV-Recirculator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.970 866
7.970 866
6.237 057
Artikel-Nr.:
     163-7970866
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     UVC/T-M-AR EURO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
UV/PCR-Werkbank UVT-B-AR
Ökonomisches Tischgerät zum Schutz vor Kontamination während einer Vielzahl von DNA / RNA-Verfahren.
-UV-Oberflächenbestrahlung mit 1 x 25 W, 254 nm UV-Lampe oder 2 x 30 W UV-Lampe (UVT-S-AR)
-Patentierter hochintensiver UV-Luftreiniger, kontinuierlicher Luftstrom von 25 m3/Stunde mit UV-Bestrahlung in 1 cm Abstand
-UV-Lampe in der oberen Haube desinfiziert die Arbeitsfläche, Inaktivierung von DNA / RNA-Fragmenten in 15 bis 30 min während der Exposition
-UV-Belichtungssteuerung, 24 Stunden digitaler Timer
-Praktischer, einfach zu bedienender digitaler Timer für eine genaue Kontrolle der UV-Exposition
-Weißlichtlampe liefert lokale Beleuchtung des Arbeitsplatzes zur optimalen visuellen Kontrolle während des Betriebs.
-Schockgeprüfte Glasscheiben, Metallrahmen und Edelstahl-Arbeitsfläche
-Automatische Abschaltung des UV-Lichtes bei geöffneter Tür
-UVT-B-AR ist mit 1 x Zugangsanschluss oder mit 1 x interner Steckdose erhältlich, UVT-S-AR mit 3 x interner Steckdose, UVC/T-M-AR mit 1 x Zugangsanschluss

Typ UVC/T-M-AR
Abmessungen außen (B x T x H) 690 x 515 x 555 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 650 x 475 x 450 mm
Gewicht 31 kg
Steckertyp EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.177,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.994,86*
€ 3.563,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.949,56*
€ 3.509,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.810,65*
€ 3.344,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,18*
€ 2.926,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.213,26*
€ 2.633,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,60*
€ 2.591,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.